Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-8715-999-110
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8715-999-110
EAN/GTIN:
     4034138903434
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Spannung: 10,8V Austriebskraft: 450kp Geschwindigkeit (mm/sec): 10mm/sec Gewicht: 2,195kg (Akku 0,185kg) Ladezeit: 1 Stunde, automatische Abschaltung Drehmomentstarke Motoren mit 10.8 V Patentierter Mechanismus mit hohem Drehmoment Patentierter Mechanismus für tropfenfreies Arbeiten Patentierter Lösemechanismus Stufenlose Drehzahlsteuerung Autostopp-Funktion Lieferumfang: Pistole und Akku Diese Kartuschenpistole ist mit einem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet und kann sowohl Beutel (400 ml) als auch Kartuschen (bis zu 310 ml) auspressen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, normfest akku-kartuschenpistole, akku-kartuschenpistole, 8715999110, AKKU KARTUSCHENPISTOLE 8715999110 Akku Kartuschenpistole 8715 999 110 Akkupistole 2013 Auspresspistole Auspreßpistole Akkupresse Kartuschenpresse Kartuschen Beutelpistole Verarbeitungspistolen Werkzeuge Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,24*
€ 559,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,45*
€ 558,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,04*
€ 514,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
8715-999-112
ab € 75,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.