|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-7771-12-30 Herst.-Nr.: 7771-12-30 EAN/GTIN: 4034138905551 |
| | |
|
|  |  |
 | “Pulse Tronic” automatisches Aufladen und Erhaltungsladen entspricht der Strom-Spannungs-Kennlinie (IUoU Kennlinie) Batterietest beispielsweise zur Feststellung der an den Klemmen anliegenden Spannung oder der Startleistung (CCA) sowie Überprüfung der fahrzeugeigenen Drehstromlichtmaschine auf Funktionstüchtigkeit Erneuerung und Wiederherstellung von Batterien, wenn auch tiefentladenen Bordelektronikschutz beim Batteriewechsel, Diagnostik und Showroom Modus Hilfsstart wirksamer Ladestrom: 45 A konventioneller Ladestrom (gemäß der EU Regelung): 40 A Länge Speisungskabel: 1,5m Länge Ladekabel: 3m Min. Einheitsnennleistung: 10 Ah einphasige Netzspannung: 230 V Max Einheitsnennleistung: 600 Ah Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Schaltstufen: 7 Leistungsaufnahme bei Ladung: 600 W Abmessungen: 33 - 10 - 16 cm Ladespannung: 6 / 12 / 24 V Gewicht: 3,7 kg effektiver Ladestrom: 45 / 45 / 23 A konv. Ladestrom EN60335-2-29: 40 / 40 / 20 A Startstrom 1V/C EN60335-2-29: 40 (Boost)/70 (Start) A Lieferumfang: P./N. Kabel + Zange 3 M Doctor Charge 50 ist ein elektronisches Multifunktionsbatterieladegerät (Battery Manager) mit Power Stream Technologie für die komplette Wartung von allen Wet, Gel, AGM, MF, Spiral, Start-Stop Batterien mit 6/12/24V sowie für die arbeitsunterstützenden Funktionen bei Fahrzeugdiagnose, die in Werkstätten oder Autohäusern ausgeführt werden. Weitere Informationen:  |  | UNSPSC: | 26111710 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 77711230, TELWIN DOCTOR CHARGE 50 230V 6 12 24V 77711230 Telwin Doctor Charge Elektronisches Multifunktions Batterieladegerät 7771 30 Multifunktionsbatterieladegerät Batterie Ladegerät Starthilfe |
|  |  |
| |