| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-6135-042-13 Herst.-Nr.: 6135-042-13 EAN/GTIN: 4034138630668 |
| |
|
| | |
| verzinkt Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, din 7981 stahl 4,2 x 13, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 h, 613504213, BLECHSCHR M BUND BS SCHWARZ VZ 4 2X13 613504213 Blechschrauben Bund schwarz verzinkt 2 x 13 Phillips Kreuzschlitz Form H Bohrspitze DIN 7981 ISO 7049 Schrauben Linsenkopf 7504 DIN7504 Din Normteile Dinteile Befestigungsteile Kleinteile Inhalt 1103 Teile Bohrschraube 6135 0 Bohrschrauben |
| | |
| |