| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-6134-042-19 Herst.-Nr.: 6134-042-19 EAN/GTIN: 4034138630132 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, din7981-st4,2x19 c, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 h, 613404219, BLECHSCHR M BUND 968 SCHWARZ VZ 4 2X19 613404219 Bundschraube DIN7981 schwarz verzinkt Blechschraube 2 x 19 Phillips Kreuzschlitz Form H Bund Spitze Schrauben Blechschrauben flacher Kopf DIN 7981 Din Normteile Dinteile Befestigungsteile Kleinteile Inhalt 1400 Teile 2500 7200 Flachkopf |
| | |
| |