|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-6034-30 Herst.-Nr.: 6034-30 EAN/GTIN: 4034138911187 |
| |
|
|  |  |
 | extreme Witterungsbeständigkeit gute Temperaturbeständigkeit langanhaltende Korrosionsbeständigkeit, auch bei Mehrfachverwendung der Schrauben Die Besonderheit der Scheiben ist die Oberflächenbeschichtung Geomet®. Diese Beschichtung ist ganz besonders witterungs- und temperaturbeständig und liefert eine langlebige und zuverlässige Korrosionsbeständigkeit, vor allem bei Mehrfachverwendung der Scheiben. Diese sonderbeschichteten Scheiben finden Ihre Anwendung nicht nur im PKW Bereich, z.B. bei VW / Audi und BMW, sondern auch im Bereich der Nutzfahrzeuge sowie der Deutschen Bahn, bevorzugt bei Rahmen und Chassis-Verschraubungen. Weitere Informationen:  |  | UNSPSC: | 31161802 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, PN 82006, din 125 form b, din 125, 603430, GEOMET SCHEIBE M30 DIN 125 FORM B 603430 Geomet® Scheibe Form Geomet®Scheiben |
|  |  |
| |