Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schneckengewindeschellen
>
Artikel
Breeze-Schellen 60 - 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-5547-60-80
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
5547-60-80
EAN/GTIN:
4034138620256
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schneckengewindeschelle Bandbreite 14,3 mm SW 8 mm gestanzte Bandperforation Bandperforationsabdeckung optional mit Schnellverschluß Band, Sattel und Gehäuse aus CrNi-Stahl Schraube in Werkstoffqualität Stahl verzinkt (ZnNi/Cr VI-frei) Betriebsandrehmoment: 6 Nm Bruchmoment: max. 9 Nm Einsatzbereiche: bei hochbelasteten Verbindungen im Luft-, Wasser- und Hydraulikbereich in Industrie, Anlagen- und Fahrzeugbau durch die Bandperforationsabdeckung für weiche Schläuche (z.B. Silikon) geeignet für den allgemeinen Gebrauch im Handwerker und Hausbereich Vierteilige Hochleistungs-Schneckengewindeschelle. Flexibles dünnwandiges Band, sehr gleichmäßige Umfangskraftverteilung, hohe Bandzugskräfte (ca. 1800 N bei 6 Nm, ca. 2800 N vor Bruch) durch der Schraubenkontur angepasste Bandperforation. Die in der DIN 3017 geforderten Bandzugskräfte werden in der Regel überschritten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
31162902
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Schellen
Weitere Suchbegriffe:
Schneckengewindeschlauchschelle
,
schlauchbinder
,
55476080 Schlauchschelle
,
BREEZE SCHELLEN 60 80 55476080 Schlauchschelle Breeze Schellen mm Fahrzeugteile PKW Fahrzeugzubehör Kleinteile Schlauchschellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,44*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.