Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT Buchsengehäuse, Deutschstecker 6 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3558-893
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3558-893
EAN/GTIN:
     4034138912382
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 6 Anzahl Reihen : 2 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabelausgangswinkel : 180° Gehäusematerial : PA GF Passender Stiftdurchmesser : 1.5 mm Breite : 22.63 mm Höhe : 30.94 mm Länge : 18.19 mm Betriebstemperaturbereich : -55 – 125 °C Schutzgrad : IP68 UL-Brandschutzklasse : Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94 Steckverbinder für Pkw, Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Bau- und Landmaschinen.
Weitere Suchbegriffe: 3558893 Kabelverbinder, DT BUCHSENGEHÄUSE 6 POL 3558893 Kabelverbinder Buchsengehäuse Deutschstecker polig 3 558 893 BMP Pate montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3558-913
ab € 0,31*
Zubehör
Normfest
3558-930
ab € 0,17*
Zubehör
Normfest
3558-940
ab € 0,89*
Zubehör
Normfest
3558-941
ab € 1,02*
Zubehör
Normfest
3558-950
ab € 0,70*
Zubehör
Normfest
3558-951
ab € 0,61*
Zubehör
Normfest
3558-903
ab € 2,04*
Zubehör
Normfest
3558-923
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.