Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyanacrylat Sekundenkleber Superschnell 5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2898-555
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2898-555
EAN/GTIN:
     4034138201370
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
der klassische Sekundenkleber auf Cyanacrylatbasis extrem dünnflüssig hohe Viskosität schleif- und überlackierbar um Spalten, Risse und Löcher zu füllen, zu schließen oder Unebenheiten in Sekunden auszugleichen wird der mineralischen Füllstoff (Art.-Nr. 2898-560-30) verwendet zur Beschleunigung der Aushärtung ist der Härtungsbeschleuniger FixitActiv (Art.-Nr. 2898-554-150) geeignet Dieser dünnflüssiger 1-Komponenten Cyanacrylat Sekundenkleber klebt innerhalb von Sekunden viele Materialien wie Holz, Leder, Keramik, Kunststoff, Gummi usw. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30°C bis +80°C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 g
VPE:
1
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylatklebstoff 5g, cyanacrylat klebstoff, normfest kunststoffkleber, 2898555 Klebstoff, CYANACRYLAT KLEBER FLASCHE 5 G V12 2898555 Klebstoff Sekundenkleber Check Inspektion Wartung Superschnell Karosserie Klebstoffe Kleber Klebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2898-560-30
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.