|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-2897-500-9 Herst.-Nr.: 2897-500-9 EAN/GTIN: 4034138904813 |
| |
|
|  |  |
 | Borstenlänge: 17 mm Farbe: schwarz Maße (H x L x B): 38 mm x 48 mm x 118 mm Max. Reinigungstemperatur: +121° C Produkt entspricht EU Regulativ Nr. 10/2011 betreff Lebensmittelkontakt: JA Die Bürste ist in der unempfindlichen Farbe schwarz lieferbar und mit harten Borsten, für einen Einsatz auch bei schwierigen Verschmutzungen, ausgestattet. Des Weiteren ist die Nagelbürste mit einem praktischen Loch versehen, so dass diese am Einsatzort aufgehangen werden kann und immer griffbereit bleibt. Die besondere Qualität unserer Nagelbürste zeigt sich auch in dem Temperaturbereich, denen Sie ausgesetzt werden kann ohne an Leistung zu verlieren. Im Detail zeigt sich dies, wie folgt: Max. Reinigungstemperatur: +121°C Min. Gebrauchstemperatur: -20°C Max. Gebrauchstemperatur: +80°C Das Produkt erfüllt das EU Regulativ Nr. 10/2011 betreff Lebensmittelkontakt und ist einsatzbereit in Gebrauchslösungungen mit einem maximalen pH-Wert von 10,5 (alkalische Lösungen) und einem minimalen pH-Wert von 2 (schwache Säuren). Weitere Informationen:  |  | VPE: | 1 | UNSPSC: | 47131806 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: handwaschbürste, 28975009 Stahlbürste, NAGELBÜRSTE HART 28975009 Stahlbürste Nagelbürste Borstenart hart 2897 500 9 Nagelbürsten Bürste Bürsten Reinigungs |
|  |  |
| |