Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE, 700+200x1100 mm Typ 60 blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE , 700+200x1100 mm Typ 60 blau
Müllsäcke DEISS aus LDPE , 700+200x1100 mm Typ 60 blau
Artikel-Nr.:
     C8686-90288
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90288
EAN/GTIN:
     4001553902885
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus LDPE, 700+200x1100 mm Typ 60 blau

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • geeignet für Speisereste, Bioabfälle, hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
  • typische Behälter: Inliner 240 l Tonne
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Materialstärke:
Typ 60
Zertifizierung:
Blauer Engel
Regenerat-Anteil:
98 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 140l, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90396
ab € 5,80*
Ähnlich
Emil Deiss
90178
ab € 7,55*
Ähnlich
Emil Deiss
20102
ab € 68,34*
Ähnlich
Emil Deiss
10121
ab € 134,10*
Ähnlich
Emil Deiss
10045
ab € 234,52*
Ähnlich
Emil Deiss
90026
ab € 186,95*
Ähnlich
Emil Deiss
90036
ab € 96,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.