Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtplane DEISS GOLDPACK aus HDPE, 4x5 m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtplane DEISS GOLDPACK aus HDPE , 4x5 m transparent
Leichtplane DEISS GOLDPACK aus HDPE , 4x5 m transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-89500
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     89500
EAN/GTIN:
     4004034604018
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Leichtplane DEISS GOLDPACK aus HDPE, 4x5 m transparent

GOLDPACK Leichtplanen sind echte Multitalente für Handwerk und Industrie. Für das Abdecken von kleine Flächen aber auch Gegenstände sind die Folien perfekt geeignet. Dank ihrer sehr guten mechanischen Eigenschaften und der gleichbleibenden GOLDPACK Qualität stellen die Leichtplanen einen zuverlässigen Schutz für Ihre Innenräume dar.

  • gleichbleibend hohe GOLDPACK Qualität
  • aus 1A Material
  • Abdecken von Möbelstücken im Innenbereich
  • im bedruckten Umbeutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
4 x 5 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies, Malerfolie, Abdeckfolie, Schutzfolie, Profi-Folie, Baufolie, Abdeckplane
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
89503
ab € 23,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.