Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 30 Liter, 500x600+50 mm weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 30 Liter, 500x600+50 mm weiss
Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 30 Liter, 500x600+50 mm weiss
Artikel-Nr.:
     C8686-56874
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     56874
EAN/GTIN:
     4001553568746
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Zugbandsäcke DEISS aus HDPE 30 Liter, 500x600+50 mm weiss

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel mit Zugband überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick..

  • mit Zugband
  • qualitativ hochwertige PE-Folie
  • aus 1A Material
  • individuell einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 600 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
30 Liter
Ausführung:
mit Zugband
Regenerat-Anteil:
6 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß 30 l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
56004
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.