|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8686-19901 Herst.-Nr.: 19901 EAN/GTIN: 4001553199018 |
| |
|
|  |  |
 | Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 70 Liter, 575x1000 mm transparent Die preisgünstige Alternative mit hoher Folienelastizität. ECOFINE ist die optimale Lösung für leichte Abfälle. ECOFINE Müllsäcke werden zu 100% aus Regenerat hergestellt. Durch die spezielle Compoundierung von LDPE- und LLDPE-Regenerat werden trotz geringerer Foliendicke überdurchschnittliche technische Eigenschaften erzielt, insbesondere hinsichtlich der Folienelastizität. - hohe Folienelastizität
- umweltfreundlich da aus Recycling-Polyethylen/Prozessabfällen
- preisgünstige Alternative für leichten Abfall
- typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer
Weitere Informationen:  |  | Breite x Länge: | 575 x 1000 mm | Material: | Polyethylen LDPE/LLDPE | Farbe: | transparent | Volumen: | 70 Liter | Regenerat-Anteil: | 68 Prozent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack |
|  |  |
| |