| |
|
| Artikel-Nr.: C8686-16001 Herst.-Nr.: 16001 EAN/GTIN: 4001553600545 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 weiss Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege. - gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
- extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- aus Recycling-Material
- typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 700 x 1100 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | weiß | Volumen: | 120 Liter | Materialstärke: | Typ 60 | Regenerat-Anteil: | 97 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllsäcke 120 l weiß, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack |
| | |
| |