Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Wetterstation COLORIS 35.1147.01.IT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Wetterstation COLORIS 35.1147.01.IT schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation COLORIS 35.1147.01.IT schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation COLORIS 35.1147.01.IT schwarz
TFA Dostmann Funk-Wetterstation COLORIS 35.1147.01.IT schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-35.1147.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1147.01
EAN/GTIN:
     4009816031631
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station

TFA Dostmann Funk-Wetterstation COLORIS 35.1147.01.IT schwarz

Wie entwickelt sich das lokale Wetter heute? Mit einem Blick auf die "COLORIS" Funk-Wetterstation sind Sie immer umfassend informiert. Das "Color Sharp" Display bietet eine kontrastreiche Darstellung mit brillanten Farben und drei verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Beim automatischen Farbwechsel variiert das Display in sensationellen 600 Farbnuancen. Sie können die Displayfarbe auch an die vom Außensender gemessene Temperatur anpassen. Dann erscheinen 22 verschiedene Farbtöne von gelb bei warmem Wetter über grün und blau bis zu violett bei Minustemperaturen. Oder Sie suchen sich eine feste Farbe aus. Die Helligkeit lässt sich in drei Stufen regulieren.
Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Sonne, Wolken oder Regentropfen – ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck und auf Basis der Veränderungen gibt das Wettersymbol eine Prognose für das kommende Wetter.
Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Uhrzeit und Datum werden über Funk empfangen, es kann ein Alarm eingestellt werden.
Durch die Verbindung mit dem WeatherHub SmartHome System lassen sich die gemessenen Werte der "COLORIS" ganz einfach mit dem Smartphone abrufen, egal wo Sie gerade sind. Das WeatherHub SmartHome System ist separat erhältlich.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funk-Wetterstation Coloris:


✔ Kontrastreiches Display variiert in 600 Farbtönen
✔ Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender
✔ Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz
✔ Kompatibel mit dem WeatherHub System

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -40 ... +60 °C
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit außen: 1…99%
✔ Material: Kunststoff
✔ Maximale Reichweite: 100m
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3224.02.IT (maximale Anzahl an Sender: 1)
✔ Übertragungsfrequenz: 868 MHz
✔ Messbereich Temperatur innen: -10 ... +60 °C
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1…99%
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien, Netzadapter
✔ Batterien: 2 x 1,5 V AA– (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 200 x (B) 30 x (H) 92 mm
✔ Gewicht: 265 g
✔ Lieferumfang: Funk-Wetterstation, Netzadapter, Sender, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Sender im Lieferumfang:
30.3224.02.IT
Maximale Reichweite:
100 Meter
Uhr:
Funkuhr
Montage:
Zum Stellen
Energieversorgung:
Netzadapter (Basisstation, EU-Stecker), Batterien (Sender)
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5 V AA (Sender)
Abmessungen:
(L) 200 x (B) 30 x (H) 92 mm
Lieferumfang:
Funk-Wetterstation, Netzadapter, Sender, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation tfa dostmann, wetter station, Hygrometer, luftfeuchtigkeitsmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.3005.01
ab € 20,64*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3062.10
ab € 29,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1139.01
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.