Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WU14UT70, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WU14UT70
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WU14UT70
EAN/GTIN:
     4242003923030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
siemens waschmaschine 8kg
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 54 kWh / 46 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:35 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade Einsatz für Flüssigwaschmittel 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterbaufähig Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.9 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar:
ja
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
599 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: waschautomat siemens, waschautomat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,65*
€ 946,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,75*
€ 930,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,36*
€ 821,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.