Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WQ45B2B40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ45B2B40
EAN/GTIN:
     4242003928189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 193 kWh Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit³: 195 min Geräuschwert: 61 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 88 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. intelligentDry Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten Knitterschutz 120 min am Programmende touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Trommelinnenbeleuchtung: LED directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl. anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Metallverschlusshaken Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar Beladungsempfehlung Nachlege-Anzeige Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung Signal am Programmende Komfort-Ablaufgarnitur unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
193.0 kWh
Geräuschemission:
61 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,46*
€ 887,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,79*
€ 868,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,54*
€ 833,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,66*
€ 809,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,15*
€ 776,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.