Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
WQ33G2D40, Wärmepumpen-Trockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WQ33G2D40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ33G2D40
EAN/GTIN:
     4242003907450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 176 kWh Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit³: 165 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: A Kondensationseffizienz⁵: 91 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit easyClean Filter softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Trommelinnenbeleuchtung: LED anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Metallverschlusshaken Kindersicherung Signal am Programmende Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
176.0 kWh
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,31*
€ 707,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,53*
€ 662,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,99*
€ 642,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.