Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
WM14VMFCB, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WM14VMFCB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WM14VMFCB
EAN/GTIN:
     4242003909126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat siemens
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 48 kWh / 48 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:44 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15' Optionen Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen touchControl-Tasten: Knitterschutz, Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelinnenbeleuchtung: LED Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 171° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,49*
€ 715,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,94*
€ 687,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,00*
€ 654,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,10*
€ 589,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.