Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
WG46G2Z40, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WG46G2Z40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG46G2Z40
EAN/GTIN:
     4242003943342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
siemens 9kg waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:40 h:min Schleudereffizienzklasse: A Schleuderdrehzahl**: 0 - 1600 U/Min. Geräuschwert: 73 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trommelvolumen: 70 l Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Trommelinnenbeleuchtung: LED softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion 32 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 165° Türöffnungswinkel Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Geräuschdämmung durch Bodenplatte aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Drehwähler Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat siemens, waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,35*
€ 865,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,87*
€ 863,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,41*
€ 814,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,98*
€ 774,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,98*
€ 709,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.