Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
WG44G2A4EX, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WG44G2A4EX
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG44G2A4EX
EAN/GTIN:
     4242003923023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
siemens 9kg waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 48 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche 1 Automatikprogramm Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, i-Dos, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Nachlegefunktion Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Geräuschdämmung durch Bodenplatte Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: waschautomat siemens, waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,49*
€ 791,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,91*
€ 791,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,26*
€ 754,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,34*
€ 717,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,58*
€ 652,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.