Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B2A40, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WG44B2A40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG44B2A40
EAN/GTIN:
     4242003927175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
SmartHome Waschautomat
SmartHome Waschmaschine
Waschautomat
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur EEK A.**** Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 40 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche 1 Automatikprogramm smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Spezialprogramme: Automatik, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm XXL Trommelvolumen: 65 l Trommelinnenbeleuchtung: LED softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege 32 cm-Bullauge, Chrom flüssig matt, schwarz mit 188° Türöffnungswinkel Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie 10 Jahre Motorgarantie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Geräuschdämmung durch Bodenplatte aquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche. aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter Schaumerkennung Anzeige für Überdosierung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,29*
€ 958,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,99*
€ 949,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,90*
€ 900,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,46*
€ 866,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,08*
€ 820,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.