Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC67KHM10, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
LC67KHM10, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC67KHM10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC67KHM10
EAN/GTIN:
     4242003760895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
dunstabzug
Bauform Schrägesse Silber 60 cm 59 cm Wand-Esse, Silber Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:416m³/h Intensivstufe:700 m³/h Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:58dB(A) re 1 pW Intensivstufe:67 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:409m³/h Intensivstufe:615m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:65dB(A) re 1 pW Intensivstufe:75 dB(A) re 1 pW Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich 2Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite Komfort Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Innenrahmen, reinigungsfreundlich Design Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 100 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: B* Kondensatormotor Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1118 x 590 x 499mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 263 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
263 W
Höhe der Haube:
323 mm
Gesamthöhe:
323 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
499 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
416 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
367 m³/h
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,42*
€ 932,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,29*
€ 927,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,96*
€ 881,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,53*
€ 844,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,84*
€ 779,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
LZ10AXK50
ab € 230,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.