Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZ632070, Universalpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ632070, Universalpfanne
HZ632070, Universalpfanne
HZ632070, Universalpfanne
Artikel-Nr.:
     C8574-HZ632070
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ632070
EAN/GTIN:
     4242003673461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
HZ632070 Universalpfanne, emailliert Material: Stahl emailliert Das Zubehör ist pyrolysefähig. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.308,77*
Zubehör
Siemens
HB672GBS1
ab € 628,51*
Zubehör
Siemens
HB674GBS1
ab € 558,24*
Zubehör
Siemens
HM678G4S1
ab € 1.564,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.