Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZ532010, Universalpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ532010, Universalpfanne
HZ532010, Universalpfanne
HZ532010, Universalpfanne
Artikel-Nr.:
     C8574-HZ532010
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ532010
EAN/GTIN:
     4242003813874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft Universallpfanne ideale für saftige Kuchen, zarte Braten und Tiefkühlkost. Antihaftbeschichtung macht das Einfetten des Blechs überflüssig. Gebackenes lässt sich leicht entnehmen und Fettablagerungen einfach reinigen. Hitzebeständig bis 250°C. Nicht geeignet für dampfintensive Anwendungen oder Selbstreinigung/Pyrolyse-Reinigung. Material: Stahl emailliert Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 760,25*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 714,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.