Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL9S5A341, freistehender Induktionsherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
HL9S5A341, freistehender Induktionsherd
Artikel-Nr.:
     C8574-HL9S5A341
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HL9S5A341
EAN/GTIN:
     4242003918210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Induktionsherd
Induktionskochfeld
Kochfeld: Glaskeramik 4 Induktions-Kochzonen vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW hinten links: Normal-Kochzone 1.8 kW hinten rechts: Normal-Kochzone 1.4 kW vorne rechts: Normal-Kochzone 2.2 kW Kombi-Zone Digitales Funktionsdisplay touchControl-Bedienung 17 Leistungsstufen Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker quickStart reStart powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Topferkennung Kindersicherung powerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Hauptschalter Kochfeld Backofentyp und Heizart Elektro-Standherd 60cm mit 7Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 66 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einhängegestell Teleskopauszug nachrüstbar Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel Reinigung ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand humidClean humidClean Vollglas-Innentür Komfort Mechanische Backofensteuerung, LCD-Display weiß Electronik-Uhr cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogenleuchte Schließen gedämpft Komfort-Geschirrzug mit Einlegematte Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Sehr geringe Fenstertemperatur Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:66 l Technische Info Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 7.9 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm Höhenverstellbare Füße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,42*
€ 1.894,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,86*
€ 1.872,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,88*
€ 1.764,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,47*
€ 1.701,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,86*
€ 1.633,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.