|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8573-Z9406SE0 Herst.-Nr.: Z9406SE0 EAN/GTIN: 4242004258247 |
| | |
|
|  |  |
 | Induktionsgeeignet Geeignet für Elektro- und Gaskochfelder Topf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 5,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (unten) / 28 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand); 1,2 l Fassungsvermögen Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Literanzeige in den Töpfen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, kochtopf-set, Zubehör |
|  |  |
| |