Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S155ECX15E, Geschirrspüler vollintegrierbar
Artikel-Nr.:
     C8573-S155ECX15E
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S155ECX15E
EAN/GTIN:
     4242004285342
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed EasyClean Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen FlexSchublade 2 Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x) Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Bedienblende mit Klartext (englisch) Home Connect-fähig über WLAN TimeLight Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl 1-24 Stunden Akustisches Signal bei Programmende Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Integrierter Glasschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 723,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,63*
€ 861,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,80*
€ 848,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,98*
€ 799,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,18*
€ 768,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,27*
€ 719,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.