Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S153ITX01E, Geschirrspüler vollintegrierbar
Artikel-Nr.:
     C8573-S153ITX01E
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S153ITX01E
EAN/GTIN:
     4242004285960
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Einbau-Geschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:10 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Speed EasyClean Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsysteme Flex I Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Bedienblende mit Klartext (englisch) Home Connect-fähig über WLAN InfoLight rot Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl 1-24 Stunden Akustisches Signal bei Programmende Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Integrierter Glasschutz Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 455,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,60*
€ 539,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,46*
€ 499,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,55*
€ 452,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.