Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweissplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 35 mm², 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 35 mm², 35
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 35 mm², 35
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 35 mm², 35
Artikel-Nr.:
     C8505-E49414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132960
Suchbegriffe:
Schweißplatz-Ausrüstung
Schweißplatz-Ausstattung
Schweißplatzausrüstung
schweißplatz ausstattung
Schweissplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 35 mm², 35
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Länge (m):
5
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
35
Masseklemme A:
400
Elektrodenhalter A:
400
Baureihe:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.