Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweissplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 16 mm², 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 16 mm², 35
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 16 mm², 35
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 16 mm², 35
Artikel-Nr.:
     C8505-E49411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132939
Suchbegriffe:
Schweißplatz-Ausrüstung
Schweißplatz-Ausstattung
Schweißplatzausrüstung
schweißplatz ausstattung
Schweissplatzausrüstung H01N2D, 5 m, 16 mm², 35
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Länge (m):
5
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
16
Masseklemme A:
200
Elektrodenhalter A:
200
Baureihe:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.