Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweissplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 50 mm², 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 50 mm², 50
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 50 mm², 50
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 50 mm², 50
Artikel-Nr.:
     C8505-E49405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132915
Suchbegriffe:
Schweißplatz-Ausrüstung
Schweißplatz-Ausstattung
Schweißplatzausrüstung
schweißplatz ausstattung
Schweissplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 50 mm², 50
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Länge (m):
3
Stecker:
SK 50
Kabelstarke (mm2):
50
Masseklemme A:
400
Elektrodenhalter A:
400
Baureihe:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.