Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 400A
Massekabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 400A
Massekabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 400A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132328
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
Massekabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 400A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Massezwingenkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
16
Elektrodenhalter A:
200
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.