Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel H01N2D, 3 m, 35 mm², 35 mm², 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel H01N2D, 3 m, 35 mm², 35 mm², 600 A
Massekabel H01N2D, 3 m, 35 mm², 35 mm², 600 A
Massekabel H01N2D, 3 m, 35 mm², 35 mm², 600 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132281
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
Massekabel H01N2D, 3 m, 35 mm², 35 mm², 600A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Massezwingenkabel
Länge (m):
3
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
35
Elektrodenhalter A:
400
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.