Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 400 A
Massekabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 400 A
Massekabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 400 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132250
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
Massekabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 400A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Massezwingenkabel
Länge (m):
3
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
16
Elektrodenhalter A:
200
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.