Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 35 mm², 35 mm², 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 35 mm², 35 mm², 400 A
Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 35 mm², 35 mm², 400 A
Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 35 mm², 35 mm², 400 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132076
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 35 mm², 35 mm², 400A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Masseklemmenkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
35
Elektrodenhalter A:
400
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.