Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemmen Kabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemmen Kabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 200 A
Masseklemmen Kabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 200 A
Masseklemmen Kabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 200 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131970
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemmen - Kabel H01N2D, 3 m, 16 mm², 35 mm², 200A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Masseklemmenkabel
Länge (m):
3
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
16
Elektrodenhalter A:
200
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.