Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter - Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter - Kabel
Elektrodenhalter - Kabel
Elektrodenhalter - Kabel
Artikel-Nr.:
     C8505-E49006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131741
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Elektrodenhalter - Kabel, montiert mit 600A Elektrodenhalter und 70 mm² Kabel mit SK 70, 3 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Elektrodenhalterkabel
Länge (m):
3
Stecker:
SK 70
Kabelstarke (mm2):
70
Elektrodenhalter A:
600
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.