Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhülse 12 × 7,7 × 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhülse 12 × 7,7 × 19
Schlauchhülse 12 × 7,7 × 19
Schlauchhülse 12 × 7,7 × 19
Artikel-Nr.:
     C8505-E42000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131017
Suchbegriffe:
Schlauchhülse
schlauchhülse
Schlauchhülse, für Ø 11 mm Schlauch, Hülse: Innen Ø 12,5 mm, Länge: 19 mm, Bohrungs-Ø 7,7 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Schlauchhülsen
Länge (mm):
19
Innendurchmesser (mm):
12,5
Bohrungsdurchmesser (mm):
7,7
Passend für Schlauch-Ø (mm):
11
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.