Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen-Schweißstab GI, Ø 3,0 mm, VPE 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autogen-Schweißstab GI, Ø 3,0 mm, VPE 25 kg
Autogen-Schweißstab GI, Ø 3,0 mm, VPE 25 kg
Autogen-Schweißstab GI, Ø 3,0 mm, VPE 25 kg
Artikel-Nr.:
     7346R-E17263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875127447
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab
Autogen-Schweißstab GI, Ø 3,0 mm Verpackungseinheit 25 kg
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Autogen-Schweißstäbe
Ausführung:
G I
Länge (mm):
1.000
Stabdurchmesser (mm):
3
VPE (kg):
25
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,00*
ab € 124,45*
€ 137,21*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,40*
€ 150,62*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
1 Stück enthält 25 Pakete (ab € 4,978* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3.430,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.