Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 47 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 i-i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 47 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 i-i
Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 47 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 i-i
Mini-Kugelhahn, Metallknebel, L: 47 mm, 30 bar, DN 10, G3/8 i-i
Artikel-Nr.:
     C8505-640.91
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875151367
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Mini-Kugelhahn, mit Metallknebel, voller Durchgang, Länge: 47 mm, max. Betriebsdruck 30 bar, DN 10, Anschlussgewinde: G3/8 i-i
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar (PN 30) (bei Medientemperatur ca. Raumtemperatur)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Mini-Kugelhahn mit Metallknebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +130 °C
Nennweite:
10
Abmessung Gesamtlänge:
47
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
12
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.