Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Sechskant, flache Ausf., Porenweite: 100 µm, G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalldämpfer, Sechskant, flache Ausf., Porenweite: 100 µm, G1/2
Schalldämpfer, Sechskant, flache Ausf., Porenweite: 100 µm, G1/2
Schalldämpfer, Sechskant, flache Ausf., Porenweite: 100 µm, G1/2
Artikel-Nr.:
     C8505-573.26
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875104530
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer (Sinterbronze), Sechskant, flache Ausführung, Porenweite: 100 µm, G1/2, max. Staudruck: 16 bar, Länge: 19 mm, SW 24
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Schalldämpfer
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +180 °C
Einbaulage:
beliebig
Abmessung Schlüsselweite:
24
Abmessung Gesamtlänge:
19
Gewindelänge:
10
Filterporenweite:
100
Max. Staudruck:
16 bar
Baureihe:
Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.