Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEV - Gerade Einverschraubung, G1/4, 8 × 6, L: 27 mm, SW 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEV - Gerade Einverschraubung, G1/4, 8 × 6, L: 27 mm, SW 18 mm
GEV - Gerade Einverschraubung, G1/4, 8 × 6, L: 27 mm, SW 18 mm
GEV - Gerade Einverschraubung, G1/4, 8 × 6, L: 27 mm, SW 18 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-401.123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875054972
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
GEV - Gerade Einverschraubung, Anschluss: G1/4, Schlauch-Ø: D × d: 8 × 6, L: 27 mm, SW 18 mm, MOP 40 bar, Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
wird geändert
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
GEV – Gerade Einschraubverschraubung
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
18
Abmessung Gesamtlänge:
27
Gewindelänge:
8
Schlauchdurchmesser D × d:
8 × 6
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
523
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,47*
€ 0,84*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 35,61*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.