Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsdüse, gebogen, 160 mm, Bohrungs-Ø3, Rohr-Ø5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsdüse, gebogen, 160 mm, Bohrungs-Ø3, Rohr-Ø5, Messing
Verlängerungsdüse, gebogen, 160 mm, Bohrungs-Ø3, Rohr-Ø5, Messing
Artikel-Nr.:
     C8505-105-14A
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     105-14A
EAN/GTIN:
     4030875000283
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Verlängerungsdüse, gebogen, Länge: 160 mm, Anschlussgewinde: M12 × 1,25, Bohrungs-Ø3 mm, Rohr-Ø5 mm, Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Verlängerungsdüsen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Anschluss:
Ø5
Gerätebezeichnung:
Verlängerungsdüse, Messing
Ausführung:
Gebogen, Bohrungs-Ø 3 mm
Material:
Messing, vernickelt
Gewicht:
40 g
Länge (mm):
160
Länge:
160 mm
Bohrungsdurchmesser (mm):
Ø5
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84249080
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.