Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Laufwagen mit Karabinerhaken ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Laufwagen mit Karabinerhaken ESD
Produktbild - avero Laufwagen mit Karabinerhaken ESD
Artikel-Nr.:
     C8380-80911007
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80911007
EAN/GTIN:
     4049751485731
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

avero Laufwagen mit Karabinerhaken ESD TxH: 22x98mm ESD


Produktdetails:


zur Montage an die avero Ausleger

tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar

inkl. 1 Laufwagen mit Karabinerhaken

an beiden Enden Stopperelement für Laufwagen

Tragfähigkeit Laufwagen 10 kg

Tragfähigkeit Laufschiene 30 kg

Farbe: lichtgrau pulverbeschichtet leitfähig (RAL 7035)

ESD-Ausführung mit Laufwagen mit Metallrollen

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
22 MMT
Höhe:
98 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.170 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Avero Zubehör, Laufschiene, Zubehör, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.