Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott Schonbacken für Schraubstock 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - bott Schonbacken für Schraubstock 125
Produktbild - bott Schonbacken für Schraubstock 125
Artikel-Nr.:
     C8380-80602002.90V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     80602002.90V
EAN/GTIN:
     4049751388728
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Riffelbacken

bott Schonbacken für Schraubstock 125 BxTxH: 125x28x28mm Kunststoff gelb


Produktdetails:


robuster Kunststoff zum schonenden Halten empfindlicher Oberflächen

mit eingesetzten Magnetstreifen auf der Innenseite für sicheren Halt auf den Schraubstockbacken

eine Außenseite mit waagrechtem und senkrechtem Prisma zur Fixierung runder Teile, andere Außenseite glatt

Lieferung: paarweise

Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Breite:
125 MMT
Tiefe:
28 MMT
Höhe:
28 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.090 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schonbacken, Schraubstockbacken, parallel schraubstock, Schraubstöcke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Schraubstock, Werzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.