Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Langfeldleuchte LED A8, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Langfeldleuchte LED A8, 100W
Produktbild - avero Langfeldleuchte LED A8, 100W
Artikel-Nr.:
     C8380-50502069.97
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     50502069.97
EAN/GTIN:
     4049751470072
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte led 4000k

avero Langfeldleuchte LED A8 100W BxTxH: 1800x140x40mm Alu eloxiert


Produktdetails:


besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln

blendarm durch Prismenblende vor dem Leuchtmittel

EIN/AUS-Schalter an der Gehäusevorderseite

GST-18-Netzsteckanschluss an der Gehäuserückseite

Lichtfarbe Tageslichtweiß 5500 Kelvin

zur Montage an die avero Ausleger

tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Farbe: Aluminium eloxiert

Weitere Informationen:
Breite:
1782 MMT
Tiefe:
140 MMT
Höhe:
40 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte, langfeldleuchten led, Avero Zubehör, LED, Aluminium, eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,54*
€ 1.334,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,31*
€ 1.333,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,29*
€ 1.283,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,85*
€ 1.239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,51*
€ 1.176,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.