Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten
Produktbild - perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-16917160.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16917160.11V
EAN/GTIN:
     4049751402684
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack mobil mit 6 Lochplatten BxTxH: 1000x550x1250mm RAL 5010


Produktdetails:


Sortiment 40-teilig

10 Haken

10 Doppelhaken

5 U-Halter

10 Werkzeugklemmen

1 Schraubenschlüsselhalter

1 Sägenhalter

1 Schraubendreherhalter

1 Inbusschlüsselhalter

1 Bohrerhalter

1 Montageschlüssel

2 Bockrollen

2 Lenkrollen mit Feststellern

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
550 MMT
Höhe:
1250 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
28.000 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > Perfo > Perfo Wagen
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,94*
€ 588,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,96*
€ 575,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.