Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack mit 10 Schlitzplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack mit 10 Schlitzplatten
Produktbild - perfo Rack mit 10 Schlitzplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-16917122.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16917122.16V
EAN/GTIN:
     4049751515308
Suchbegriffe:
Lochplattenständer
Schlitzplattenständer
Schlitzplatte
schlitzplattenständer

perfo Rack mit 10 Schlitzplatten BxTxH: 1000x550x1775mm RAL 7035


Produktdetails:


Sortiment 140-teilig

70 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)

70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
550 MMT
Höhe:
1775 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
41.060 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Zubehör, Eigenfertigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,32*
€ 983,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,59*
€ 981,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,92*
€ 951,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,77*
€ 914,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,48*
€ 846,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.