Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haken plus Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haken plus Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Haken plus Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000429172
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001121
EAN/GTIN:
     4025002160947
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Haken plus Länge 75mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x75x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

erhöhtes Hakenende (35 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
75 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.350 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Schräghaken (Lochplatte), lochplattenhaken, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
55
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,542*
€ 3,202*
2 Tage
55
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,548*
€ 3,414*
2 Tage
25
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,722*
€ 3,432*
5 Tage
30
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,732*
€ 3,442*
3 Tage
10
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 3,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,202*
€ 3,81038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,172*
€ 3,77468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,032*
€ 3,60808
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,542*
€ 3,02498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.